Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMH5 Miniatyrlampa 914 3.6w T5 4v - Paket med 10 | AB9VPE

LUMAPRO 2FMH5 miniatyrlampa 914 3.6w T5 4v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VPE Modell: 2FMH5
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
120SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa50 timmar
Genomsnittligt liv50 timmar
BastypWedge
Glödlampa Dia.5 / 8 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad900mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen44
Lampa Dia.0.625 "
LampformT5
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Lumens44
Max. Total längd1.49 "
Övergripande lampformT
Primär applikationnödbelysning
Handelsnummer914
Spänning4
Watt3.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBastypPris
LUMAPRO 21U581 Miniatyrlampa 914 T5 4v | AB6JXQ 21U581Glaskil W2.121SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMH5 miniatyrlampa 914 3.6w T5 4v - paket med 10
120SEK /packa