Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMT4 Miniatyrlampa 243 0.6W TL3 2.3V - Förpackning med 10 | AB9VRV

LUMAPRO 2FMT4 miniatyrlampa 243 0.6W TL3 2.3V - Paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VRV Modell: 2FMT4

Få det Maj 14, Tisdag
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
230SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa10 timmar
Genomsnittligt liv10 timmar
BastypMiniatyrskruv (E10)
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad270mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampformTL3
lamptypMiniatyr-TL
Max. Total längd0.94 "
Övergripande lampformTL
Primär applikationFicklampa
Handelsnummer243
Spänning2.3
Watt0.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livNuvarande ritadLampa Dia.HandelsnummerSpänningWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FLW7 Miniatyrlampa 112 0.31W TL3 1.2V - Förpackning med 10 | AB9VKG 2FLW75 timmar5 timmar250mA0.4 "1121.20.3110104SEK
LUMAPRO 2FMK8 Miniatyrlampa 222 0.6W TL3 2.2V - Förpackning med 10 | AB9VQC 2FMK85 timmar5 timmar250mA1"2222.20.610105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMT4 miniatyrlampa 243 0.6W TL3 2.3V - Paket med 10
230SEK /packa