VESTIL Nedfällbara arbetsplattformar i WP-FD-serien


Vestil WP-FD-seriens nedfällbara arbetsplattformar ger en säker och stabil upphöjd arbetsyta för underhåll, lagerhantering och monteringsuppgifter. De är idealiska för lager, fabriker och underhållsanläggningar.

Filter
Basdjup: 4" , Kapacitet: 600 Ibs , hopfällbar: Ja , Färg: Gul , Dörrbredd: 35 " , vikt bredd: 38 " , Gaffelficka Center: 27.75 " , Gaffelficka Höjd: 3 3 / 8 " , Gaffelfickans bredd: 7 7 / 8 " , Gaffeltjocklek: 1.5 " , Gaffelbredd: 7.75 " , Ledstångsdesign: Fast ledstång , Ledstångshöjd: 38 " , Inkluderar: 36" säkerhetsrem och pinnlås , Längd: 38 " , Material: Stål , Mid Rail Höjd: 23.5 " , Antal dörrar: 1 , Plattformslängd: 37.75 " , Plattformsbredd: 37.75 " , Toppskenas höjd: 38 " , Bredd: 38 "
StilModellUtökad höjd på baksidanHöjdHög rygghöjdPris (ex moms)
A
WP-3737-FD
70 "81.25 "70 "19 866 SEK
RFQ
B
WP-3737-FD-84B
84 "89.5 "84 "24 241 SEK
RFQ

Funktioner

  • Vestil WP-FD-seriens nedfällbara arbetsplattformar har en unik nedfällbar design som optimerar lagringsutrymmeseffektiviteten när den inte används.
  • De kommer med en 38-tums hög ledstång och en 23-1/2-tums hög mellanskena på tre sidor, vilket garanterar arbetarnas säkerhet under höga arbetsuppgifter.
  • Dessa plattformar erbjuder ett åtkomstsystem med två grindar, som tillåter användare att komma in från båda sidor, vilket ökar flexibiliteten och effektiviteten.
  • De är kompatibla med gaffeltruckar och har användbara gaffelfickor och ett säkerhetsskydd för ökad stabilitet.
  • De har en robust stålkonstruktion med inbakad pulverlackering, vilket garanterar hållbarhet och livslängd i krävande industriella miljöer.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsfaktorer bör beaktas vid användning av nedfällbara arbetsplattformar?

Viktiga faktorer inkluderar viktkapacitet, korrekt användning, stabilitet, fallskydd och säker fastsättning.

Hur rengör och underhåller jag dessa nedfällbara arbetsplattformar?

  • Ta bort skräp och rengör plattformens yta med en kvast, dammsugare eller mild rengöringslösning.
  • Kontrollera regelbundet efter sprickor, bucklor eller böjda komponenter och reparera eller byt ut skadade delar omedelbart.
  • Applicera smörjning på rörliga komponenter som gångjärn eller vikmekanismer för smidig drift.
  • Inspektera regelbundet och dra åt lösa bultar eller fästelement för att bibehålla strukturell integritet.
  • Se till att ledstänger, skyddsräcken och säkerhetsbälten är i gott skick.
  • Förvara plattformen på en ren, torr plats, skyddad från väder och vind och potentiella skador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?