Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMW3 Miniatyrlampa 1651 3w S8 5v - Paket med 10 | AB9VTW

LUMAPRO 2FMW3 miniatyrlampa 1651 3w S8 5v - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB9VTW Modell: 2FMW3

Få det Maj 6, Måndag
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
177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa20 timmar
Genomsnittligt liv20 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Glödlampa Dia.1"
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad600mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen38
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Ljus färgRensa
Lumens38
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationHandlykta
Handelsnummer1651
Spänning5
Watt3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModelllamptypGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLumensMax. Total längdÖvergripande lampformPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2EKX3 Miniatyrlampa H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY 2EKX3Miniatyr-T-200 timmar-2.66 "TGenerell meningH1-551103SEK
LUMAPRO 2FLR5 Miniatyrlampa 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Miniatyr-S200 timmar200 timmar3022"SGenerell mening1634141SEK
LUMAPRO 2FLR6 Miniatyrlampa 631 8.82w G6 14v - Förpackning med 10 | AB9VHX 2FLR6Miniatyr-G1000 timmar1000 timmar751.44 "GGenerell mening63110118SEK
LUMAPRO 2FMA1 Miniatyrlampa 43 6w T3 1/4 2.5v - Förpackning med 10 | AB9VLM 2FMA1Miniatyr-T-3000 timmar-1.19 "TIndikator431092SEK
LUMAPRO 2FMT1 Miniatyrlampa 131 0.1w G3 1/2 1.3v - Förpackning med 10 | AB9VRR 2FMT1Miniatyr-G-50 timmar-0.94 "GFicklampa1311093SEK
LUMAPRO 2FMT3 Miniatyrlampa 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Förpackning med 10 | AB9VRU 2FMT3Miniatyr-G-10 timmar-0.94 "GFicklampa23310103SEK
LUMAPRO 2FMT9 Miniatyrlampa 338 0.1w T1 3/4 2.7v - Förpackning med 10 | AB9VRZ 2FMT9Miniatyr-T-6000 timmar-0.63 "TIndikator33810204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMW3 miniatyrlampa 1651 3w S8 5v - paket med 10 st
177SEK /packa