Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2EKX3 Miniatyrlampa H1-55 55w T2 1/2 12v | AB9PQY

LUMAPRO 2EKX3 Miniatyrlampa H1-55 55w T2 1/2 12v

Finns i lager
Artikel: AB9PQY Modell: 2EKX3
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv200 timmar
BastypP14.5S
Nuvarande ritad4580mA
Initiala lumen1546
Lampa Dia.0.4 "
LampformT2 1/2
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd2.66 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerH1-55
Spänning12
Watt65

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModelllamptypGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livLumensMax. Total längdÖvergripande lampformPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FLR5 Miniatyrlampa 1634 20w S8 20v | AB9VHW 2FLR5Miniatyr-S200 timmar200 timmar3022"SGenerell mening1634145SEK
LUMAPRO 2FLR6 Miniatyrlampa 631 8.82w G6 14v - Förpackning med 10 | AB9VHX 2FLR6Miniatyr-G1000 timmar1000 timmar751.44 "GGenerell mening63110130SEK
LUMAPRO 2FMA1 Miniatyrlampa 43 6w T3 1/4 2.5v - Förpackning med 10 | AB9VLM 2FMA1Miniatyr-T-3000 timmar-1.19 "TIndikator431092SEK
LUMAPRO 2FMT1 Miniatyrlampa 131 0.1w G3 1/2 1.3v - Förpackning med 10 | AB9VRR 2FMT1Miniatyr-G-50 timmar-0.94 "GFicklampa1311093SEK
LUMAPRO 2FMT3 Miniatyrlampa 233 0.6w G3 1/2 2.3v - Förpackning med 10 | AB9VRU 2FMT3Miniatyr-G-10 timmar-0.94 "GFicklampa23310103SEK
LUMAPRO 2FMT9 Miniatyrlampa 338 0.1w T1 3/4 2.7v - Förpackning med 10 | AB9VRZ 2FMT9Miniatyr-T-6000 timmar-0.63 "TIndikator33810204SEK
LUMAPRO 2FMW2 Miniatyrlampa 1477 4w T3 24v - Paket med 10 | AB9VTV 2FMW2Miniatyr-T250 timmar250 timmar421.19 "TGenerell mening147710161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2EKX3 Miniatyrlampa H1-55 55w T2 1/2 12v
103SEK /enhet