Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FNY9 Miniatyr LED-lampa Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9WAA

LUMAPRO 2FNY9 miniatyr LED-lampa Lm2024cs 0.72w T6 24v

Finns i lager
Artikel: AB9WAA Modell: 2FNY9

Få det Maj 7, Tisdag
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
333SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBi-Polar LED-lampa med miniatyr
Genomsnittlig glödlampa100,000 timmar
Genomsnittligt liv100,000 timmar
BastypKandelaberskruv (E12)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad0.03mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.0.75 "
LampformT6
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgGrön
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
ErsätterBulb 3S6/24V, 6S6/24V, 509K
HandelsnummerLM2024CS
Spänning24
Watt0.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLjus färgPris
LUMAPRO 2FNY7 Miniatyrlampa Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZY 2FNY7Bärnsten209SEK
LUMAPRO 2FNY8 Miniatyrlampa Lm2024cs 0.72w T6 24v | AB9VZZ 2FNY8Blå308SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FNY9 miniatyr LED-lampa Lm2024cs 0.72w T6 24v
333SEK /enhet