ML KISHIGO Kontrasterande nätvästar, lime


Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: unrated , Stängningstyp: Dragkedja , Färg: Kalk , Kön: Unisex , Material: Polyester Mesh , Antal fickor: 0 , Fickor: 2 , Randfärg: Orange / silver
StilModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris (ex moms)
A
1056-M
40 "till 42"24 "M240 SEK
B
1056-L
44 "till 46"22 "L240 SEK
A
1056-XL
48-50 "29 "XL240 SEK
A
1056-2X
52 "till 54"27 "2XL240 SEK
A
1056-3X
56 "till 58"30 "3XL240 SEK
A
1056-4X
60 "till 62"27 "4XL240 SEK
A
1056-5X
64 "till 66"28 "5XL240 SEK

Kontrasterande nätvästar, lime

ML Kishigo 1056 kontrasterande skyddsvästar är säkerhetskläder som ofta används i arbetsmiljöer där synlighet och säkerhet för bäraren är obligatorisk. Dessa västar är idealiska för vägarbeten, lager och byggarbetsplatser.

Funktioner

  • ML Kishigo 1056 kontrasterande säkerhetsvästar har ANSI klass 2 och ANSI Type R-överensstämmelse, vilket indikerar lämplighet för arbetsmiljöer med hög synlighet och efterlevnad av rigorösa säkerhetsstandarder.
  • Dessa kontrasterande nätvästar har ett U-format bakre randmönster, strategiskt utformade för att förbättra synligheten från olika vinklar, vilket stärker säkerheten under uppgifter.
  • De kommer med en dragkedja framtill, vilket ger problemfri på- och avtagning samtidigt som de behåller en säker passform under arbetet.
  • Dessa kontrasterande nätvästar har dubbla fickor på vänster bröst och höger midja, vilket säkerställer bekväm förvaring av viktiga verktyg eller personliga föremål.
  • De är utrustade med en genialisk vänster bröstmikrofonflik, som underlättar handsfree-kommunikation för effektiv koordination i arbetsmiljöer.
  • De har dessutom en reflekterande randkonfiguration med en silverfärgad huvudfärg och kontrasterande orange kant, vilket ger exceptionell synlighet även i svagt ljus eller farliga förhållanden.
  • Dessa kontrasterande meshvästar är tillverkade av slitstarkt polyestermaterial som andas, vilket garanterar bärkomfort och lång livslängd i krävande arbetsmiljöer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?