Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FNZ4 Miniatyrlampa Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAB

LUMAPRO 2FNZ4 miniatyr LED-lampa Lm2030cs 0.72w T6 30v

Finns i lager
Artikel: AB9WAB Modell: 2FNZ4
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr LED-lampa
Genomsnittlig glödlampa100,000 timmar
Genomsnittligt liv100,000 timmar
BastypKandelaberskruv (E12)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad0.03mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.0.75 "
LampformT6
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgBärnsten
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
ErsätterBulb 6S6/30V, 6S6/32V, 6S6/34V, 1224K
HandelsnummerLM2030CS
Spänning30
Watt0.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLjus färgPris
LUMAPRO 2FNZ6 Miniatyrlampa Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAC 2FNZ6Grön134SEK
LUMAPRO 2FNZ8 Miniatyrlampa Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAD 2FNZ8White136SEK
LUMAPRO 2FNZ9 Miniatyr LED -lampa Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAE 2FNZ9Varm vit119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FNZ4 miniatyr LED-lampa Lm2030cs 0.72w T6 30v
119SEK /enhet