Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 30F515 Ledljus 3000k 18ft 120v | AC4MDV

LUMAPRO 30F515 Led Rope Light 3000k 18ft 120v

Finns i lager
Artikel: AC4MDV Modell: 30F515

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Rope Light
Färg Temp.3000K
Höjd1 / 2 "
Bostäder färgRensa
Husets materialPVC
Längd216 "
Ljus färgVarm vit
Rated Life35,000 hrs.
Temp. Räckvidd-20 till 60 grader C
Spänning120
Garanti1 år
Watt18
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdWattPris
LUMAPRO 30F520 Ledljus 3000k 6ft 120v | AC4MEA 30F52072 "6415SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 30F515 Led Rope Light 3000k 18ft 120v
1 100 kr /enhet