Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 30F517 Led-rep Ljusgrön 6ft 120v | AC4MDX

LUMAPRO 30F517 Led-rep Ljusgrön 6ft 120v

Finns i lager
Artikel: AC4MDX Modell: 30F517

Få det Maj 14, Tisdag
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Rope Light
Färg Temp.Grön
Höjd1 / 2 "
Bostäder färgRensa
Husets materialPVC
Längd72 "
Ljus färgGrön
Rated Life35,000 hrs.
Temp. Räckvidd-20 till 60 grader C
Spänning120
Garanti1 år
Watt6
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärg Temp.LängdLjus färgWattPris
LUMAPRO 30F516 Led Rope Light Red 18ft 120v | AC4MDW 30F516Red216 "Red7.2968SEK
LUMAPRO 30F518 Led-rep Ljusblått 6ft 120v | AC4MDY 30F518Blå72 "Blå6415SEK
LUMAPRO 30F521 Led Rope Light Orange 6ft 120v | AC4MEB 30F521Orange72 "Orange2.4360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 30F517 Led-rep Ljusgrön 6ft 120v
363SEK /enhet