Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 3EHN6 Miniatyrlampa 4.8w T3 1/4 12v - Förpackning med 10 | AC8WQC

LUMAPRO 3EHN6 miniatyrlampa 4.8w T3 1/4 12v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AC8WQC Modell: 3EHN6

Få det Maj 7, Tisdag
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
150SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv300 timmar
BastypGirland
Nuvarande ritad400mA
Initiala lumen62
Lampa Dia.0.4 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.38 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGiltigt körkort
Handelsnummer6418
Spänning12
Watt4.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellWattGenomsnittligt livBastypNuvarande ritadInitiala lumenMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FMW9 Miniatyrlampa 2821 3w T3 1/4 12v - Förpackning med 10 | AB9VUC 2FMW931000 timmarWedge250mA211.06 "Generell mening282110121SEK
LUMAPRO 2FMX1 Miniatyrlampa 2825 5w T3 1/4 12v - Förpackning med 10 | AB9VUD 2FMX15300 timmarWedge40mA501.06 "Generell mening282510112SEK
LUMAPRO 2FMX2 Miniatyrlampa 3175 10w T3 1/4 12v - Förpackning med 10 | AB9VUE 2FMX210400 timmarGirland830mA1191.22 "Generell mening317510134SEK
LUMAPRO 3EHN5 Miniatyrlampa 6411 9.99w T3 1/4 12v - Förpackning med 10 | AC8WQB 3EHN510200 timmarGirland833mA1011.61 "Giltigt körkort641110167SEK
LUMAPRO 4VDY1 Miniatyrlampa 12vmb-1 T3 1/4 12v | AD9VNT 4VDY1212,000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)-101.19 "Indikator12VMB-1114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 3EHN6 miniatyrlampa 4.8w T3 1/4 12v - paket med 10
150SEK /packa