Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMX2 Miniatyrlampa 3175 10w T3 1/4 12v - Förpackning med 10 | AB9VUE

LUMAPRO 2FMX2 miniatyrlampa 3175 10w T3 1/4 12v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VUE Modell: 2FMX2

Få det Maj 8, Onsdag
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
134SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa400 timmar
Genomsnittligt liv400 timmar
BastypGirland
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad830mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen119
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Lumens119
Max. Total längd1.22 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer3175
Spänning12
Watt10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellWattGenomsnittligt livBastypNuvarande ritadInitiala lumenMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FMW9 Miniatyrlampa 2821 3w T3 1/4 12v - Förpackning med 10 | AB9VUC 2FMW931000 timmarWedge250mA211.06 "Generell mening282110121SEK
LUMAPRO 2FMX1 Miniatyrlampa 2825 5w T3 1/4 12v - Förpackning med 10 | AB9VUD 2FMX15300 timmarWedge40mA501.06 "Generell mening282510112SEK
LUMAPRO 3EHN5 Miniatyrlampa 6411 9.99w T3 1/4 12v - Förpackning med 10 | AC8WQB 3EHN510200 timmarGirland833mA1011.61 "Giltigt körkort641110167SEK
LUMAPRO 3EHN6 Miniatyrlampa 4.8w T3 1/4 12v - Förpackning med 10 | AC8WQC 3EHN64.8300 timmarGirland400mA621.38 "Giltigt körkort641810150SEK
LUMAPRO 4VDY1 Miniatyrlampa 12vmb-1 T3 1/4 12v | AD9VNT 4VDY1212,000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)-101.19 "Indikator12VMB-1116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMX2 miniatyrlampa 3175 10w T3 1/4 12v - paket med 10
134SEK /packa