LUMAPRO 3HNG2 Floodlight-armatur 120-277 Pulsstart | AC9MZW

LUMAPRO 3HNG2 strålkastararmatur 120-277 Pulsstart

Finns i lager
Artikel: AC9MZW Modell: 3HNG2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedium strålkastare
Djup7-1 / 16 "
Fixtureffekt150
Höjd9.25 "
HusfinishBronze
Husets materialGjuten aluminium
lamptypMetalhalogenid
Ljusfördelningbrett
Min. Starttemp.-20 grader F
Montering1/2 "NPS-vridbar passar alla standard J-Box
UttagstypMedium
Föreslagen lampa Artikelnummer1E690
Spänning120/208 / 240 / 277V
Bredd13.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.0075
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9405406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lampa ingår / Lampa ingår inte (Lampan ingår)
    • Specialfunktioner: Pulsstart, våt plats

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdlamptypMonteringUttagstypSpänningBreddPris
LUMAPRO 3RB19 Armaturstrålkastare | AD2LNB 3RB196.75 "5"Kvartshalogen1/2 "NPT, väggmontering, justerbar monteringsarm Innehåller räfflade tänder för att låsa fixturen riktad på plats 45 graders vridbarFjäderbelastad bajonettbas, infälld120V5"286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 3HNG2 strålkastararmatur 120-277 Pulsstart
3 503 kr /enhet