Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4CRJ2 Hid Core/coil Ballast Kit 150 lampwatt | AD6ZAP

LUMAPRO 4CRJ2 Hid Core/coil Ballast Kit 150 lampwatt

Finns i lager
Artikel: AD6ZAP Modell: 4CRJ2
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
481SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballast
ANSI-kodM102 / M142
BallastfamiljHID magnetisk
FörkopplingstypPulsstart
Höjd2 13 / 16 "
Hz60
Inspänning120 / 208 / 240 / 277
Mata in watt186
isolering klassH
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt150
Längd3 15 / 16 "
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 120V1.6
Arbetsförstärkare @ 208V1
Arbetsförstärkare @ 240V0.8
Arbetsförstärkare @ 277V0.7
Termisk skyddNej
Bredd3 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.798
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdANSI-kodFörkopplingstypMin. Starttemp.BreddHöjdInspänningMata in wattPris
LUMAPRO 4CRH3 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lamp watt | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Pulsstart-20 grader F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 2773631 782 kr
LUMAPRO 4CRH4 Hid Core/coil Ballast Kit 350 Lamp Watt | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Pulsstart-20 grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397796SEK
LUMAPRO 4CRH5 Hid Core / coil Ballast Kit 400 Lamp watt | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Pulsstart-20 grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454585SEK
LUMAPRO 4CRH6 Hid Core / coil Ballast Kit 250 Lamp watt | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Pulsstart-20 grader F3.187 "4.25 "120/208/240/277/4802842 428 kr
LUMAPRO 4CRH7 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lamp watt | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Pulsstart-20 grader F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/4803631 997 kr
LUMAPRO 4CRH9 Hid Core / coil Ballast Kit 50 Lamp watt | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Kärna och spole-40 grader F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277651 456 kr
LUMAPRO 4CRJ3 Hid Core/coil Ballast Kit 250 Lamp Watt | AD6ZAQ 4CRJ33 15 / 16 "M58Sondstart-20 grader F4.38 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 2772861 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4CRJ2 Hid Core/coil Ballast Kit 150 lampwatt
481SEK /enhet