LUMAPRO 4CRH6 Hid Core / coil Ballast Kit 250 Lamp watt | AD6ZAJ

LUMAPRO 4CRH6 Hid Core/coil Ballast Kit 250 lampwatt

Finns i lager
Artikel: AD6ZAJ Modell: 4CRH6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID ballast
ANSI-kodM138 / M153
BallastfamiljHID magnetisk
FörkopplingstypPulsstart
Höjd4.25 "
Hz60
Inspänning120/208/240/277/480
Mata in watt284
isolering klassH
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt250
Längd4.75 "
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal lampor1
Arbetsförstärkare @ 120V2.5
Arbetsförstärkare @ 208V1.4
Arbetsförstärkare @ 240V1.3
Arbetsförstärkare @ 277V1.1
Arbetsförstärkare @ 480V0.6
Termisk skyddNej
Bredd3.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.0075
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdANSI-kodFörkopplingstypMin. Starttemp.BreddHöjdInspänningMata in wattPris
LUMAPRO 4CRH3 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lamp watt | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Pulsstart-20 grader F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 2773631 782 kr
LUMAPRO 4CRH4 Hid Core/coil Ballast Kit 350 Lamp Watt | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Pulsstart-20 grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397796SEK
LUMAPRO 4CRH5 Hid Core / coil Ballast Kit 400 Lamp watt | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Pulsstart-20 grader F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454585SEK
LUMAPRO 4CRH7 Hid Core / coil Ballast Kit 320 Lamp watt | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Pulsstart-20 grader F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/4803631 997 kr
LUMAPRO 4CRH9 Hid Core / coil Ballast Kit 50 Lamp watt | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Kärna och spole-40 grader F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277651 456 kr
LUMAPRO 4CRJ2 Hid Core/coil Ballast Kit 150 lampwatt | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Pulsstart-20 grader F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186481SEK
LUMAPRO 4CRJ3 Hid Core/coil Ballast Kit 250 Lamp Watt | AD6ZAQ 4CRJ33 15 / 16 "M58Sondstart-20 grader F4.38 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 2772861 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4CRH6 Hid Core/coil Ballast Kit 250 lampwatt
2 428 kr /enhet