Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4KGE5 elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AD8HCX

LUMAPRO 4KGE5 elektronisk ballast T8 lampor 120/277v

Finns i lager
Artikel: AD8HCX Modell: 4KGE5
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
273SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.39 till 0.91
Ballastfaktor1.18
BallastfamiljLumaPro
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
Höjd1"
Mata in watt106 till 108
lamptypT8-lampor
Längd9.5 "
LjusutgångHög
Min. Starttemp.0 grader F
Antal F17T8-lampor2 eller 3
Antal F25T12-lampor2 eller 3
Antal F25T8-lampor2 eller 3
Antal F28T8-lampor2 eller 3
Antal F32T8-lampor2 eller 3
Antal F32T8 (26W) lampor2 eller 3
Antal F32T8 (28W) lampor2 eller 3
Antal F32T8 (30W) lampor2 eller 3
Antal F40T12 U-böjlampor2
Antal F40T8-lampor2
Antal lampor2 eller 3
EffektfaktorMer än 0.95
StarttypOmedelbar
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1 5 / 16 "
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.657
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Korrigering

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACMata in wattLjusutgångMin. Starttemp.Antal lamporEffektfaktorStarttypPris
LUMAPRO 4KGD8 elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AD8HCT 4KGD80.48 till 0.2157 till 56Vanligt0 grader F1 eller 2Mer än 0.95Programmerad315SEK
LUMAPRO 4KGE4 elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AD8HCW 4KGE40.27 till 0.6273 till 74Hög0 grader F1 eller 2Mer än 0.95Omedelbar332SEK
LUMAPRO 4KGE6 elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AD8HCY 4KGE60.24 till 1.2466 till 145Hög0 grader F3 eller 4Mer än 0.95Omedelbar505SEK
LUMAPRO 4KGF5 elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AD8HDB 4KGF50.31 till 0.7183 till 85Vanligt0 grader F2 eller 3Mer än 0.97Omedelbar268SEK
LUMAPRO 4KGF6 elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AD8HDC 4KGF60.40 till 0.93108 till 112Vanligt0 grader F3 eller 4Mer än 0.98Omedelbar337SEK
LUMAPRO 4KGF7 elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AD8HDD 4KGF70.25 till 0.9267 till 108Vanligt32 grader F1 eller 2Mer än 0.99Omedelbar394SEK
LUMAPRO 4KGL4 Elektroniska förkopplingsdon T8-lampor 120 / 277v | AD8HDW 4KGL40.21 till 0.5057 till 59Vanligt0 grader F1 eller 2Mer än 0.95Omedelbar274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4KGE5 elektronisk ballast T8 lampor 120/277v
273SEK /enhet