Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4KGG2 elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AD8HDF

LUMAPRO 4KGG2 Electronic Ballast T5 Lampor 120/277v

Finns i lager
Artikel: AD8HDF Modell: 4KGG2

Få det Maj 15, Onsdag
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
587SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.31 till 0.73
Ballastfaktor1
BallastfamiljLumaPro
Höjd1"
Mata in watt85 till 87
lamptypT5-lampor
Längd9.5 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.0 grader F
Antal lampor1 eller 2
EffektfaktorMer än 0.95
StarttypProgrammerad
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1 5 / 16 "
KabeltypSerier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.657
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal F24T5-lampor (1 eller 2)
    • Antal F39T5-lampor (1 eller 2)
    • Specialfunktioner: Quick Connect

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHöjdMata in wattLängdAntal lamporPris
LUMAPRO 4KGE7 elektroniska ballast T5 lampor 120/277v | AD8HCZ 4KGE70.43 till 21.187 "117 till 23116.875 "2, 3 eller 41 189 kr
LUMAPRO 4KGG1 elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AD8HDE 4KGG10.19 till 0.471"529.5 "1 eller 2552SEK
LUMAPRO 4KGG3 elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AD8HDG 4KGG30.23 till 11"62 till 1209.5 "1 eller 2602SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4KGG2 Electronic Ballast T5 Lampor 120/277v
587SEK /enhet