Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4KGE7 elektroniska ballast T5 lampor 120/277v | AD8HCZ

LUMAPRO 4KGE7 elektronisk ballast T5 lampor 120/277v

Finns i lager
Artikel: AD8HCZ Modell: 4KGE7

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.43 till 2
Ballastfaktor1
BallastfamiljLumaPro
Höjd1.187 "
Mata in watt117 till 231
lamptypT5-lampor
Längd16.875 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.0 grader F
Antal lampor2, 3 eller 4
EffektfaktorMer än 0.95
StarttypProgrammerad
Total harmonisk distorsionMindre än 20%
Spänning120/277
Bredd1 5 / 16 "
KabeltypSerier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.179
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal F50BX -lampor (2, 3 eller 4)
    • Antal F54T5 -lampor (2, 3 eller 4)
    • Antal F55BX -lampor (2, 3 eller 4)
    • Specialfunktioner: Växling på två nivåer

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHöjdMata in wattLängdAntal lamporPris
LUMAPRO 4KGG1 elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AD8HDE 4KGG10.19 till 0.471"529.5 "1 eller 2552SEK
LUMAPRO 4KGG2 elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AD8HDF 4KGG20.31 till 0.731"85 till 879.5 "1 eller 2587SEK
LUMAPRO 4KGG3 elektroniska förkopplingsdon T5-lampor 120 / 277v | AD8HDG 4KGG30.23 till 11"62 till 1209.5 "1 eller 2602SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4KGE7 elektronisk ballast T5 lampor 120/277v
1 189 kr /enhet