Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4KGH5 elektroniska ballast T12ho lampor 120v | AD8HDK

LUMAPRO 4KGH5 elektronisk ballast T12ho Lampor 120v

Finns i lager
Artikel: AD8HDK Modell: 4KGH5
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
686SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC1.65
Ballastfaktor0.89
BallastfamiljLumaPro
FörkopplingstypElektronisk
Höjd1.625 "
Mata in watt195
lamptypT12HO lampor
Längd9.5 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal lampor1 eller 2
EffektfaktorMer än 0.97
StarttypSnabb
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120
Bredd2 5 / 16 "
KabeltypSerier

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1745
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal F48T12-lampor (2)
    • Antal F48T8-lampor (2)
    • Antal F60T12-lampor (2)
    • Antal F60T8-lampor (2)
    • Antal F72T12-lampor (2)
    • Antal F72T8-lampor (2)
    • Antal F96T12-lampor (1 eller 2)
    • Antal F96T8-lampor (1 eller 2)
    • Specialfunktioner: Endast lampor med hög effekt

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4KGH5 elektronisk ballast T12ho Lampor 120v
686SEK /enhet