Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4RZU7 Glödlampa T6 15w | AD9JAA

LUMAPRO 4RZU7 glödlampa T6 15w

Finns i lager
Artikel: AD9JAA Modell: 4RZU7

Få det Maj 15, Onsdag
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
45SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
BastypKandelaberskruv (E12)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen102
Lampbeteckning15T6
Lampa Dia.3 / 4 "
Lampans ytaRensa
LampformT6
lamptypSlangar
Lumens102
Max. Total längd3"
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning145
Watt15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLumensGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livMax. Total längdSpänningWattBastypInitiala lumenPris
LUMAPRO 4RZT6 Glödlampa T6 15w | AD9HZP 4RZT61072000 timmar2000 timmar3"13015Kandelaberskruv (E12)10731SEK
LUMAPRO 4RZU9 Glödlampa T6 25w | AD9JAC 4RZU92201000 timmar1000 timmar5.625 "12025Dubbelkontakt bajonett (BA15d)22041SEK
LUMAPRO 4RZV2 Glödlampa T6 25w | AD9JAE 4RZV22441000 timmar1000 timmar5.5 "12025Mellanskruv (E17)24440SEK
LUMAPRO 4RZV3 Glödlampa T6 25w | AD9JAF 4RZV32441000 timmar1000 timmar5.5 "13025Mellanskruv (E17)24437SEK
LUMAPRO 4RZV4 Glödlampa T6 25w | AD9JAG 4RZV42401000 timmar1000 timmar5.5 "13025Mellanskruv (E17)24037SEK
LUMAPRO 4RZV8 Glödlampa T6 20w | AD9JAL 4RZV89054 "7000 timmar5.5 "12020Mellanskruv (E17)9037SEK
LUMAPRO 4RZW1 Glödlampa T6 40w | AD9JAN 4RZW1420750 timmar750 timmar5.5 "13040Mellanskruv (E17)42037SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4RZU7 glödlampa T6 15w
45SEK /enhet