Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4RZX5 glödlampa T6 40w | AD9JBC

LUMAPRO 4RZX5 glödlampa T6 40w

Finns i lager
Artikel: AD9JBC Modell: 4RZX5
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
37SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa750 timmar
Genomsnittligt liv750 timmar
BastypMellanskruv (E17)
Glödlampa Dia.1 / 2 "
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen420
Lampbeteckning40T6 1/2
Lampa Dia.1 / 2 "
Lampans ytaRensa
LampformT6
lamptypSlangar
Lumens420
Max. Total längd5.5 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning120
Watt40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLumensGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livMax. Total längdSpänningWattBastypInitiala lumenPris
LUMAPRO 4RZT6 Glödlampa T6 15w | AD9HZP 4RZT61072000 timmar2000 timmar3"13015Kandelaberskruv (E12)10731SEK
LUMAPRO 4RZU7 Glödlampa T6 15w | AD9JAA 4RZU71022000 timmar2000 timmar3"14515Kandelaberskruv (E12)10245SEK
LUMAPRO 4RZU9 Glödlampa T6 25w | AD9JAC 4RZU92201000 timmar1000 timmar5.625 "12025Dubbelkontakt bajonett (BA15d)22041SEK
LUMAPRO 4RZV2 Glödlampa T6 25w | AD9JAE 4RZV22441000 timmar1000 timmar5.5 "12025Mellanskruv (E17)24440SEK
LUMAPRO 4RZV3 Glödlampa T6 25w | AD9JAF 4RZV32441000 timmar1000 timmar5.5 "13025Mellanskruv (E17)24437SEK
LUMAPRO 4RZV4 Glödlampa T6 25w | AD9JAG 4RZV42401000 timmar1000 timmar5.5 "13025Mellanskruv (E17)24037SEK
LUMAPRO 4RZV8 Glödlampa T6 20w | AD9JAL 4RZV89054 "7000 timmar5.5 "12020Mellanskruv (E17)9037SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4RZX5 glödlampa T6 40w
37SEK /enhet