Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24D958 Mig Svetstråd Er4043 0.047 1lb | AB7WLV

APPROVED VENDOR 24D958 Mig Svetstråd Er4043 0.047 1lb

Finns i lager
Artikel: AB7WLV Modell: 24D958
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMig Svetstråd
AWS-klassificeringER4043
Behållare1 lb spole
Behållarstorlek1 lb.
behållare TypSpole
Diameter0.047 "
MaterialAluminium
Min. Brottgräns53000 PSI
Draghållfasthet53,000 psi
TypER4043

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7605290000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterMaterialMin. BrottgränsDraghållfasthetTypPris
GODKÄND SÄLJARE 23XM73 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRJ 23XM7333 lb.0.03 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 245 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM75 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRK 23XM7533 lb.0.04 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 093 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM76 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRL 23XM7633 lb.0.045 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 195 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM77 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRM 23XM7733 lb.0.03 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 910 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM79 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRP 23XM7933 lb.0.04 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 819 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM80 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRQ 23XM8033 lb.0.045 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 562 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM81 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRR 23XM8133 lb.0.03 "Rostfritt stål75,000 PSI75,000 psiER347Si6 058 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24D958 Mig Svetstråd Er4043 0.047 1lb
286SEK /enhet