REELCRAFT Slangmonteringar


Filter
Passar märke: Reelcraft
StilModellViktSlutmontering 1Slutmontering 2Slang-IDSlanglängdSlangmaterialMax. Temp.TryckPris (ex moms)
A
601027-30
--------2 087 SEK
A
600326
--------2 333 SEK
A
601012-25
--------629 SEK
B
600670-1
--------13 099 SEK
A
601052-35
--------4 495 SEK
A
600100-50
--------2 824 SEK
C
601036-75
--------7 315 SEK
D
600669-1
--------14 875 SEK
A
S601034-50
--------3 413 SEK
A
601022-35
--------1 652 SEK
A
601017-70
--------1 484 SEK
RFQ
E
601014-40
6 kg1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.PVC150 ° F300 psi859 SEK
F
S601021-30
6.3 Ibs3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 30ft.PVC150 ° F300 psi1 128 SEK
G
S7-260044
7.7 Ibs1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Gummi210 ° F5800 psi3 163 SEK
H
S37-260043
9 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Gummi210 ° F3000 psi4 691 SEK
I
S601026-30
12.6 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 ° F250 PSI1 889 SEK
H
S26-260043
13 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Gummi210 ° F1525 psi4 860 SEK
A
601040-75
15.5 Ibs9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ft.Gummi150 ° F200 psi8 485 SEK
I
S601026-40
16.8 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 ° F250 PSI2 080 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?