Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4RZX6 Glödlampa T10 40w | AD9JBD

LUMAPRO 4RZX6 glödlampa T10 40w

Finns i lager
Artikel: AD9JBD Modell: 4RZX6
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.1-1 / 4 "
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen415
Lampbeteckning40T10 / IF
Lampa Dia.1.25 "
Lampans ytaFrostad
LampformT10
lamptypSlangar
Lumens415
Max. Total längd5.625 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning120
Watt40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig glödlampaBastypInitiala lumenLampbeteckningLampans ytaLumensWattPris
LUMAPRO 4RZV6 Glödlampa T10 25w | AD9JAJ 4RZV61000 timmarMedium skruv (E26)24825T10Rensa2482551SEK
LUMAPRO 4RZV7 Glödlampa T10 40w | AD9JAK 4RZV71000 timmarMedium skruv (E26)42040T10Rensa4204035SEK
LUMAPRO 4RZX4 Glödlampa T10 25w | AD9JBB 4RZX41000 timmarMedium skruv (E26)24425T10 / IFFrostad2442544SEK
LUMAPRO 4RZX8 Glödlampa T10 60w | AD9JBF 4RZX854 "Dubbelkontakt bajonett (BA15d)74020T6 1/2Rensa7406068SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4RZX6 glödlampa T10 40w
47SEK /enhet