Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 5TP91 Inbyggt ljushus | AE6KPL

LUMAPRO 5TP91 Infällt ljushus

Finns i lager
Artikel: AE6KPL Modell: 5TP91
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfällda belysningshus och satser
Faktisk OD (in.)6-1/8
Taköppning krävs (in.)6-1/8
Armatur typNybyggnation
Höjd7.25 "
IsoleringstypIC
lamptypGlödande
Max. Wattal75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L
Antal lampor1
Spänning120
Bredd10.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod9405106020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Open Trim Kit

Produktvarianter

ProduktModellArmatur typHöjdIsoleringstypArtikellamptypMax. WattalBreddPris
LUMAPRO 10F252 Infälld belysningssats | AA2EQK 10F252Nybyggnation och ombyggnad12 2 / 5 "ICInfälld belysningskitA19, BR30, PAR30L757 1 / 2 "89SEK
LUMAPRO 5TP92 Inbyggt ljushus | AE6KPM 5TP92Nybyggnation7.25 "Icke-ICInfällda belysningshus och satserGlödande75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "62SEK
LUMAPRO 5TP94 Inbyggt ljushus | AE6KPP 5TP94Nybyggnation7.25 "ICInfällda belysningshus och satserGlödande75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "150SEK
LUMAPRO 5TP95 Infällt ljushus | AE6KPQ 5TP95Nybyggnation7.25 "ICInfällda belysningshus och satserGlödande75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "421SEK
LUMAPRO 5TP96 Inbyggt ljushus | AE6KPR 5TP96Nybyggnation7.25 "Icke-ICInfällda belysningshus och satserGlödande75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "535SEK
LUMAPRO 5TP97 Infällt ljushus | AE6KPT 5TP97Nybyggnation7.25 "ICInfällda belysningshus och satserGlödande75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "54SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 5TP91 Infällt ljushus
44SEK /enhet