Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 10F252 Infälld belysningssats | AA2EQK

LUMAPRO 10F252 Infällt ljushussats

Finns i lager
Artikel: AA2EQK Modell: 10F252
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld belysningskit
Faktisk OD (in.)6-1 / 2 "
Taköppning krävs (in.)6-1/2
Armatur typNybyggnation och ombyggnad
Höjd12 2 / 5 "
Husets materialStål och aluminium
IsoleringstypIC
lamptypA19, BR30, PAR30L
Längd13 7 / 8 "
Max. Wattal75
Antal lampor1
Spänning120
Bredd7 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.719
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod9405106010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 6 "glödlampa, vit öppen kant

Produktvarianter

ProduktModellArmatur typHöjdIsoleringstypArtikellamptypMax. WattalBreddPris
LUMAPRO 5TP91 Inbyggt ljushus | AE6KPL 5TP91Nybyggnation7.25 "ICInfällda belysningshus och satserGlödande75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "44SEK
LUMAPRO 5TP92 Inbyggt ljushus | AE6KPM 5TP92Nybyggnation7.25 "Icke-ICInfällda belysningshus och satserGlödande75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "62SEK
LUMAPRO 5TP94 Inbyggt ljushus | AE6KPP 5TP94Nybyggnation7.25 "ICInfällda belysningshus och satserGlödande75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "150SEK
LUMAPRO 5TP95 Infällt ljushus | AE6KPQ 5TP95Nybyggnation7.25 "ICInfällda belysningshus och satserGlödande75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "421SEK
LUMAPRO 5TP96 Inbyggt ljushus | AE6KPR 5TP96Nybyggnation7.25 "Icke-ICInfällda belysningshus och satserGlödande75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "535SEK
LUMAPRO 5TP97 Infällt ljushus | AE6KPT 5TP97Nybyggnation7.25 "ICInfällda belysningshus och satserGlödande75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "54SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 10F252 Infällt ljushussats
89SEK /enhet