LW SCIENTIFIC E8C-U8AD-15T3 Centrifug Angled Table Top 8ml - 15ml | AG2QHQ 32EZ33

LW SCIENTIFIC E8C-U8AD-15T3 Centrifuge Vinklad Bordsskiva 8ml - 15ml

Finns i lager
Artikel: AG2QHQ Modell: E8C-U8AD-15T3Korsreferens: 32EZ33

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 888 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifug
Förstärkare AC6
Vinklad rotorFast
Kapacitet8 ml till 15 ml
FärgSvart
ComplianceCE
Diameter11 "
Höjd9.5 "
RymmerProvrör
MaterialABS
Maximal RCF1534 XNUMX xg
Maximal provrörsstorlek15mL
motortypPermanent magnet DC
Brusreduceringsgrad NRRMindre än 65 dB
Mätområde500 till 3500 rpm
Fart3500 rpm
VarvtalsregleringDigital
Temp. Räckvidd-4 grader till 104 grader
Rörstorlek3 ml till 15 ml
TypVinklad bordsskiva
Spänning (AC)100 till 240
Spänning (DC)12
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.35
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8421190000

Produktvarianter

ProduktModellVarvtalsregleringPris
LW SCIENTIFIC E8C-U8AV-1503 Centrifuge vinklad bordsskiva 8ml-15ml | AG2QHN 32EZ31 E8C-U8AV-1503Variabel6 747 kr
LW SCIENTIFIC E8C-U8AF-1503 Centrifuge vinklad bordsskiva 8ml-15ml | AG2QHP 32EZ32 E8C-U8AF-1503-5 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LW SCIENTIFIC E8C-U8AD-15T3 Centrifuge Vinklad Bordsskiva 8ml - 15ml
8 888 kr /enhet