Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MK MORSE 7 9 - ZCG070 TCG GMC bandsågblad hårdmetall 3/4 tums bredd | AF2RCJ 6XFZ6

M. K. MORSE 7' 9" - ZCG070 TCG GMC bandsågblad i hårdmetall 3/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AF2RCJ Modell: 7' 9" - ZCG070 TCG GMCKorsreferens: 6XFZ6
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
2 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandsågblad
GradeKarbid
Längd7 '9 "
MaterialHårdmetallkorn
Tänder per tumMedium Grov
Tjocklek0.032 "
TandtypGulleted
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8202200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGradeLängdMaterialTänder per tumTjocklekTandtypBreddPris
MK MORSE ZWED035C1014MAT-5 ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4"Matris II5 '8-1 / 4 "bimetall10/140.035 "Variabel1 / 2 "358SEK
MK MORSE ZWEFC46MATPR-8 ZWEFC46MATPR-8 '7 "Matris II8 '7 "bimetall4/60.035 "Variabel3 / 4 "472SEK
MK MORSE ZWEFC610MAT-8 ZWEFC610MAT-8 '7 "Matris II8 '7 "bimetall6/100.035 "Variabel3 / 4 "472SEK
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '7 "Matris II8 '7 "bimetall10/140.035 "Variabel3 / 4 "472SEK
MK MORSE ZWEFC46MATPR-6 ZWEFC46MATPR-6 '10 "Matris II6 '10 "bimetall4/60.035 "Variabel3 / 4 "404SEK
MK MORSE ZWEFC610MAT-6 ZWEFC610MAT-6 '10 "Matris II6 '10 "bimetall6/100.035 "Variabel3 / 4 "404SEK
MK MORSE ZWEFC1014MAT-6 ZWEFC1014MAT-6 '10 "Matris II6 '10 "bimetall10/140.035 "Variabel3 / 4 "404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

M. K. MORSE 7' 9" - ZCG070 TCG GMC bandsågblad i hårdmetall 3/4 tums bredd
2 941 kr /enhet