Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MK MORSE ZWEP281418MC Bandsågblad 28-13 / 16 x 1/2 x 14/18 - Förpackning med 3 | AD3PNZ 40L145

M. K. MORSE ZWEP281418MC bandsågblad 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AD3PNZ Modell: ZWEP281418MCKorsreferens: 40L145
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
353SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart bandsågblad
GradeMatris II
Längd28.187 "
MaterialKolstål
Tänder per tum14/18
Tjocklek0.02 "
TandtypVariabel
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8202200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGradeLängdMaterialTänder per tumförp. Antal.Pris
MK MORSE ZWEP281014MC Bärbar Bnd 28-3 / 16 x 1/2 x 10/14 - Förpackning med 3 | AD3PNY 40L144 ZWEP281014MCMatris II28.187 "Kolstål10/143287SEK
MK MORSE ZWEP321014MC Bandsågblad 32-7 / 8 x 1/2 x 10/14 - Förpackning med 3 | AD3PPA 40L146 ZWEP321014MCMatris II32.875 "Kolstål10/143287SEK
MK MORSE ZWEP321418MC Bandsågblad 32-7 / 8 x 1/2 x 14/18 - Förpackning med 3 | AD3PPB 40L147 ZWEP321418MCMatris II32.875 "Kolstål14/183372SEK
MK MORSE ZWEP351014MC Bandsågblad 35-3 / 8 x 1/2 x 10/14 - Förpackning med 3 | AD3PPD 40L149 ZWEP351014MCMatris II35.375 "Kolstål10/143287SEK
MK MORSE ZWEP351418MC Bandsågblad 35-3 / 8 x 1/2 x 14/18 - Förpackning med 3 | AD3PPE 40L150 ZWEP351418MCMatris II35.375 "Kolstål14/183335SEK
MK MORSE ZWEP44811MC bärbart bandsågblad 44-7 / 8 tums Pk3 | AF7BZZ 20UJ65 ZWEP44811MC81144.88 "bimetall8/113298SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

M. K. MORSE ZWEP281418MC bandsågblad 28-13/16 x 1/2 x 14/18 - paket med 3
353SEK /packa