BROAN L400L Fan Inch Line 400 Cfm | AD9NCR 4TR57

BROAN NUTONE L400L Fan Inch Line 400 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD9NCR Modell: L400LKorsreferens: 4TR57

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line ventilator
CFM @ 0.000-in. SP450
CFM @ 0.100-in. SP415
CFM @ 0.125-in. SP406
CFM @ 0.250-in. SP360
CFM @ 0.375-in. SP313
CFM @ 0.500-in. SP271
CFM @ 0.625-in. SP223
CFM @ 0.750-in. SP167
CFM @ 1.000-in. SP6
Urladdningshöjd (in.)4.5
Urladdningsbredd (in.)18.5
Fulllastförstärkare1.4
Bostadshöjd11.75 "
Husets längd12.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd21.25 "
Hz60
Inloppshöjd (in.)4-1/2
Inloppsbredd (in.)18-1/2
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal775
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsFjärrstyrd in-line
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.1.4
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.1.6
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.1.9
Fart1
Varvtalsreglering4C331 eller 6E897
TypI kö
Spänning120 VAC
Watt146
Hjuldiameter7 13 / 16 "
HjulmaterialPolymer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.63
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)65.02
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)Kanal Dia.FulllastförstärkarePris
BROAN L100L Fläkt Losone 100 Cfm | AD9NCB 4TR43 L100L44121108-6 dia.-6"1.103 357 kr
BROAN L150L Fan Inch Line 150 Cfm | AD9NCF 4TR47 L150L91153148186 dia.-6"1.33 506 kr
BROAN L200L Fan Inch Line 200 Cfm | AD9NCJ 4TR50 L200L135205196478 Dia.-8"1.803 921 kr
BROAN L300L Fan Inch Line 300 Cfm | AD9NCN 4TR54 L300L2143002941138 Dia.-8"2.604 264 kr
BROAN L500L Fan Inch Line 500 Cfm | AD9NCU 4TR59 L500L3645465262324.518.510 "2.207 862 kr
BROAN L700L Fan Inch Line 700 Cfm | AD9NCW 4TR61 L700L5337046864124.518.510 "2.909 708 kr
BROAN L900L Fan Inch Line 900 Cfm | AD9NCY 4TR63 L900L58793090230081212 "3.009 780 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE L400L Fan Inch Line 400 Cfm
6 748 kr /enhet