Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M3784-110 Konduktivitetsomkopplare 1 tum Npt-anslutning | AE3LRK 5DYD4

MADISON M3784-110 Konduktivitetsomkopplare 1 tums Npt-anslutning

Finns i lager
Artikel: AE3LRK Modell: M3784-110Korsreferens: 5DYD4
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
6 980 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlottörbrytare
Byråns efterlevnadIngen
Body MaterialPolyPro
förbindelse1 "NPT
Ledningslängd2ft.
Montering1 "NPT
Höjd28.15 "
Längd28.15 "
Max. Tryck30 psi
Max. Temp.212 F
Max. Spänning110 VAC
fästentjudrad
DriftKonduktivitetsomkopplare
Total längd24 "
Stamlängd24 "
Spänning110 VAC
Bredd2.25 "
Wire Gauge22 till 18 AWG
Trådledare2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)75.69
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod9026102080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M3784-110 Konduktivitetsomkopplare 1 tums Npt-anslutning
6 980 kr /enhet