Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M4168-2 Trumnivåbrytare 3/4 tum Npt öppen vid stigning Bunan | AC4HVV 2ZY50

MADISON M4168-2 Drum Level Switch 3/4 Inch Npt Open On Rise Bunan

Finns i lager
Artikel: AC4HVV Modell: M4168-2Korsreferens: 2ZY50
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
2 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumman Vätskenivåomkopplare
Body MaterialMässing
Ledningsstorlek3 / 4 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 AWG, halarjacka, 72 "bly
Flyt Dia.0.9 "
Flytlängd1.25 "
Flytande materialBuna N
Flytningsspecifik tyngdkraft0.50
Höjd32 "
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck150 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd32.94 "
Stamlängd32 "
StammaterialMässing
VäxelfunktionÖppna On Rise
Tankanslutningsstorlek3 / 4 "NPT
VA-betyg30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3545
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod9026102080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris
MADISON M4169-2 Vätskenivåströmställare för trumma 3/4 tum Npt öppen vid stigning Ss | AC4HVY 2ZY53 M4169-2316 Stainless Steel316 SS250 psi302 grader F Max.316 SS3 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M4168-2 Drum Level Switch 3/4 Inch Npt Open On Rise Bunan
2 420 kr /enhet