Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M4548 Tilt Float Switch M Series Spdt | AA3FYU 11K187

MADISON M4548 ​​Tilt Float Switch M Series Spdt

Finns i lager
Artikel: AA3FYU Modell: M4548Korsreferens: 11K187
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
1 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVippströmbrytare
Body MaterialEPDM
Flyt Dia.4
Flytlängd6.50
Flytande materialpolypropylen
Höjd4
Längd6.5 "
Max. Förstärkare igång8 Amps
Max. Spänning240 VAC
fästentjudrad
DriftSPDT
Total längd6.5
Pumpområde Min./max.12/134
Specifik gravitation0.7 - 1.3
Byt typSPDT
Tjocklängd Min.-Max. (I.)6/67
VA-betyg8A
Spänning120 VAC 240 VAC
Bredd4
Wire Gauge18 AWG
TrådledarePVC-mantlad kabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Madison M4548 tilt flottörbrytare används i avloppsvattenrening, olja & gas och tillverkningsindustrin för att övervaka och kontrollera vätskenivåer. Den förlitar sig på en flytande struktur som lutar när vätskan stiger eller faller för att skydda mot översvämningar eller låga vätskenivåer.

Funktioner:

  • Madison M4548 tilt flottöromkopplare drivs av en mikrobrytare installerad inuti flottören på ett antivibrationsfäste och den har en integrerad treledarkabel.
  • Den har elektrisk isolering och är resistent mot polära lösningsmedel (vatten, syror, alkalier och fosfatestrar) och ett brett utbud av ketoner och alkoholer.
  • Denna Madison M Series tilt flottörbrytare är konstruerad av polypropen för motståndskraft mot värme, oxidation, ozon och väderåldring.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är tipsen för att installera Madison M4548 tilt flottörbrytare?

A.

  • När du installerar den här omkopplaren i en sluten tank, ge ordentligt stöd åt ledningskabeln.
  • Om du vill installera den i en öppen tank, klämma fast kabeln (med det medföljande nylonbandet) åt sidan, speciellt om överdriven turbulens uppstår.

F. Hur underhåller jag denna tilt-flottöromkopplare?

S. Det kräver i allmänhet minimalt underhåll. Regelbundna inspektioner för eventuella tecken på skada eller korrosion, tillsammans med att säkerställa att den flytande flottören rör sig fritt, kan hjälpa till att bibehålla dess funktionalitet över tid.

F. Kräver den här Madison-vippströmbrytaren en strömkälla?

S. Ja, den kräver en 120 eller 240V strömkälla för att fungera.

Produktvarianter

ProduktModellFlytande materialHöjdLängdTotal längdBreddPris
MADISON M4546 Vippströmbrytare M -serie Spdt | AA3FYT 11K185 M4546EPDM1.895.635.63 "3.27525SEK
MADISON M4549 ​​Tilt Float Switch M Series Spdt | AA3FYV 11K188 M4549polypropylen46.5 "6.541 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M4548 ​​Tilt Float Switch M Series Spdt
1 066 kr /enhet