MADISON Tilt flottörbrytare M Series Spdt


Filter
Byråns efterlevnad: Ingen , Kroppsmaterial: EPDM , Sladdlängd: 6.56ft. , Float Dia.: 4 , Max. Tryck: 14.7 psi , Max. Temp.: 158 F , Max. Spänning: 240 VAC , Operation: SPDT , Switch Typ: SPDT , VA Betyg: 8A , Spänning: 120 VAC 240 VAC , trådmätare: 18 AWG
StilModellFlytande materialHöjdLängdTotal längdBreddPris (ex moms)
A
M4546
EPDM1.895.635.63 "3.27518 SEK
B
M4548
polypropylen46.5 "6.541 052 SEK
B
M4549
polypropylen46.5 "6.541 621 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?