Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M4546 Vippströmbrytare M -serie Spdt | AA3FYT 11K185

MADISON M4546 ​​Tilt Float Switch M Series Spdt

Finns i lager
Artikel: AA3FYT Modell: M4546Korsreferens: 11K185
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
525SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVippströmbrytare
Byråns efterlevnadIngen
Body MaterialEPDM
Ledningslängd6.56ft.
Flytlängd5.63 In.
Flytande materialEPDM
Höjd1.89
Längd5.63
Max. Förstärkare igång8 Amps
Max. Tryck14.7 psi
Max. Temp.158 F
Max. Spänning240 VAC
fästentjudrad
DriftSPDT
Total längd5.63 "
Pumpområde Min./max.12/134
Specifik gravitation0.7 - 1.3
Byt typSPDT
Tjocklängd Min.-Max. (I.)6/67
VA-betyg8A
Spänning120 VAC 240 VAC
Bredd3.27
Wire Gauge18 AWG
TrådledarePVC-mantlad kabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFlytande materialHöjdLängdTotal längdBreddPris
MADISON M4548 Tilt Float Switch M Series Spdt | AA3FYU 11K187 M4548polypropylen46.5 "6.541 066 kr
MADISON M4549 ​​Tilt Float Switch M Series Spdt | AA3FYV 11K188 M4549polypropylen46.5 "6.541 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M4546 ​​Tilt Float Switch M Series Spdt
525SEK /enhet