Madison M4549 tilt flottörbrytare övervakar och kontrollerar vätskenivåer. Det är användbart för avloppsvattenhantering, jordbruk och tillverkningsindustri att reglera vätskenivåer i tankar, reservoarer och andra behållare. Denna omkopplare skyddar inte bara utrustningen utan förbättrar också driftseffektiviteten. Vid rening av avloppsvatten, till exempel, förhindrar denna tippande flottörbrytare översvämningar, vilket minskar risken för miljöförorening. På samma sätt spelar det i jordbruket en avgörande roll i bevattningssystem genom att säkerställa optimala vattennivåer för grödor. Madison M4549 tilt flottörbrytare är en mycket pålitlig nivådetektor för öppna kärl, sumpar och dammar.
Funktioner:
- Madison M4549 tilt flottöromkopplare har en integrerad treledarkabel och drivs av en mikrobrytarenhet monterad inuti flottören på ett antivibrationsfäste.
- Den är tillverkad av polypropen, som är resistent mot värme, oxidation, ozon och väderåldring.
- Denna strömbrytare i Madison M-serien är elektriskt isolerad och är resistent mot polära lösningsmedel, såsom vatten, syror, alkalier, fosfatestrar och ett brett utbud av ketoner och alkoholer.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur undviker man snabba omkopplingsförhållanden under turbulens?
A. Om snabba omkopplingsförhållanden förväntas, rekommenderas att en underhållskrets används för att både skydda mikroswitchen och stänga av allt tjatter från startarna på tillhörande utrustning, såsom pumpar.
F. Kan denna tilt-flotoverkopplare användas för både höga och låga vätskenivåer?
S. Ja, det är en mångsidig enhet som kan konfigureras för både hög- och lågvätskenivåapplikationer. Omkopplaren kan ställas in för att öppna eller stänga kretsen baserat på systemets specifika krav.
F. Hur installerar du denna Madison M Series tilt-flottöromkopplare?
A.
- Installation innebär att brytaren säkras på önskad plats i behållaren.
- Se sedan till att den flytande flottören har tillräckligt med utrymme för att luta fritt med ändrade vätskenivåer.
- Kom ihåg att korrekt kalibrering är avgörande för korrekt nivådetektering.