Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M7000-PBT-ULL-NO Vätskeomkopplare med låg nivå 1/8 tum Npt Stäng vid uppgång Pbt | AC4HWH 2ZY71

MADISON M7000-PBT-ULL-NO Lågnivåvätskeomkopplare 1/8 tum Npt Close On Rise Pbt

Finns i lager
Artikel: AC4HWH Modell: M7000-PBT-ULL-NRKorsreferens: 2ZY71
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
732SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskekontakt med extremt låg nivå
Body MaterialPBT
Ledningsstorlek1 / 8 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.1.88 "
Flytlängd1.16 "
Flytande materialPBT
Flytningsspecifik tyngdkraft0.55
Höjd2.25 "
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck25 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd2.25 "
Stamlängd1.63 "
StammaterialPBT
VäxelfunktionClose On Rise
Tankanslutningsstorlek1 / 8 "NPT
VA-betyg30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialElektriska anslutningarFlytande materialStammaterialPris
MADISON M9000-ULL-NO Lågnivåbrytare 1/8 tums Npt Stäng On Rise Kynar | AC4HWB 2ZY57 M9000-ULL-NRKynar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarKynarKynar986SEK
MADISON M4400-ULL-NO Lågnivåbrytare 1/8 tum Npt Stäng vid uppgång Bunan | AC4HWD 2ZY61 M4400-ULL-NR316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna N316 SS986SEK
MADISON M7000-ULL-NO Lågnivåbrytare 1/8 tum Npt Stäng vid stigning Bunan | AC4HWE 2ZY63 M7000-ULL-NRPBT22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna NPBT991SEK
MADISON M4500-ULL-NO Lågnivåbrytare 1/8 tum Npt Stäng vid stigning Bunan | AC4HWF 2ZY65 M4500-ULL-NRMässing22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarBuna NMässing1 023 kr
MADISON M4400-PBT-ULL-NO Vätskeomkopplare med låg nivå 1/8 tum Npt Stäng vid uppgång Pbt | AC4HWG 2ZY69 M4400-PBT-ULL-NR316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarPBT316 SS763SEK
MADISON M8000-ULL-NO Vätskeomkopplare med låg nivå 1/8 tum Npt Stäng vid stigning Pp | AC4HWK 2ZY75 M8000-ULL-NRpolypropylen22 ga MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen749SEK
MADISON M8020-ULL-NO Vätskeomkopplare med låg nivå 1/8 tum Npt Stäng vid stigning Pp | AC4HWM 2ZY77 M8020-ULL-NR316 Stainless Steel22 ga PTFE-belagda 24 "ledningarpolypropylen316 SS834SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M7000-PBT-ULL-NO Lågnivåvätskeomkopplare 1/8 tum Npt Close On Rise Pbt
732SEK /enhet