Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON ML5555 Nivåbrytare på flera nivåer 2 tum Npt valbart rostfritt stål | AD2XCJ 3VU47

MADISON ML5555 Nivåomkopplare på flera nivåer 2 tum Npt Valbart rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD2XCJ Modell: ML5555Korsreferens: 3VU47
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
7 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåbrytare på flera nivåer
Body Material316 Stainless Steel
Ledningsstorlek2"
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE
Flyt Dia.2.125 "
Flytlängd2.00 "
Flytande material316 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.55
Max. Nuvarande0.50A
Max. Tryck200 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd392 grader F Max.
Total längdJusterbar, upp till 36 "
StamlängdJusterbar
Stammaterial316 SS
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek2 "NPT
VA-betyg60
Bredd43.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBody MaterialElektriska anslutningarFlyt Dia.Flytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris
MADISON ML4444 Multi-level Switch 2 tum Npt valbar Bunan | AD2XCK 3VU48 ML444418 "polypropylen22 ga PTFE1.25 "Buna N150 psi221 grader F Max.Mässing5 035 kr
MADISON ML8888 Nivåbrytare på flera nivåer 2 tum Npt valbar Pp | AD2XCL 3VU49 ML8888-polypropylen23 ga PTFE1.5 "polypropylen100 psi221 grader F Max.polypropylen5 665 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON ML5555 Nivåomkopplare på flera nivåer 2 tum Npt Valbart rostfritt stål
7 906 kr /enhet