Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON ML8888 Nivåbrytare på flera nivåer 2 tum Npt valbar Pp | AD2XCL 3VU49

MADISON ML8888 Nivåomkopplare på flera nivåer 2 tum Npt Valbar Pp

Finns i lager
Artikel: AD2XCL Modell: ML8888Korsreferens: 3VU49
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
5 418 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåbrytare på flera nivåer
Body Materialpolypropylen
Ledningsstorlek2"
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar23 ga PTFE
Flyt Dia.1.5 "
Flytlängd2.00 "
Flytande materialpolypropylen
Flytningsspecifik tyngdkraft0.75
Max. Nuvarande0.50A
Max. Tryck100 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längdJusterbar, upp till 36 "
StamlängdJusterbar
Stammaterialpolypropylen
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek2 "NPT
VA-betyg60

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBody MaterialElektriska anslutningarFlyt Dia.Flytande materialMax. TryckDriftstemp. RäckviddStammaterialPris
MADISON ML5555 Nivåbrytare på flera nivåer 2 tum Npt valbart rostfritt stål | AD2XCJ 3VU47 ML555543.19 "316 Stainless Steel22 ga PTFE2.125 "316 SS200 psi392 grader F Max.316 SS8 222 kr
MADISON ML4444 Multi-level Switch 2 tum Npt valbar Bunan | AD2XCK 3VU48 ML444418 "polypropylen22 ga PTFE1.25 "Buna N150 psi221 grader F Max.Mässing4 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON ML8888 Nivåomkopplare på flera nivåer 2 tum Npt Valbar Pp
5 418 kr /enhet