Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAG-MATE AC2100WLH Lyftmagnet 25 Lb platt stållock | AC3EBB 2RVA7

MAG-MATE AC2100WLH Lyftmagnet 25 Lb platt stålkåpa

Finns i lager
Artikel: AC3EBB Modell: AC2100WLHKorsreferens: 2RVA7
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
631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell lyftmagnet
Hantera typLoop Handtag
Magnethöjd2"
Magnetlängd2.125 "
MagnetmaterialKeramik
Magnetbredd3 / 4 "
Max. Värmebeständig temp.300 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Lyftkapacitet (25 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHantera typArtikelMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddPris
MAG-MATE B090 lyftmagnet 50 Lb kapacitetsutlösare | AC3EAW 2RVA2 B090UtlösarhandtagManuell lyftmagnet4 13 / 16 "3.375 "2.375 "2 119 kr
MAG-MATE AC2200WLH Lyftmagnet 51.5 Lb platt stållock | AC3EBC 2RVA8 AC2200WLHLoop HandtagManuell lyftmagnet2.25 "4"3 / 4 "782SEK
MAG-MATE AC2201WLH Lyftmagnet 55 Lb platt stållock | AC3EBD 2RVA9 AC2201WLHLoop HandtagManuell lyftmagnet2.75 "5.25 "1.875 "865SEK
MAG-MATE PG2050C Magnetisk pickup handverktyg, 50 lbs. Max. Lyftkapacitet, 6 x 9/16 tums magnetstorlek | CD8YGQ 48KR14 PG2050C-Handverktyg---2 402 kr
RFQ
MAG-MATE PG2110S Magnetisk pickup handverktyg, 125 lbs. Max. Lyftkapacitet, 6 x 9/16 tums magnetstorlek | CD8YGR 48KR16 PG2110S-Handverktyg---4 493 kr
RFQ
MAG-MATE PG2180N Magnetisk pickup handverktyg, 180 lbs. Max. Lyftkapacitet, 6 x 9/16 tums magnetstorlek | CD8YGT 48KR15 PG2180N-Handverktyg---3 303 kr
RFQ
MAG-MATE PG3060N Power Grip Magnet, 60 lbs. Max. Lyftkapacitet, 1 1/4 tums längd, 1 1/2 tums bredd | CD8YGU 53CV44 PG3060N-Magnet---2 099 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE AC2100WLH Lyftmagnet 25 Lb platt stålkåpa
631SEK /enhet