Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAG-MATE MM3600EZ Magnetisk pickup med släpp 36 till 40-1 / 4 tum 8 lb | AC6MZQ 35T088

MAG-MATE MM3600EZ magnetisk pickup med utlösning 36 till 40-1/4 tum 8lb

Finns i lager
Artikel: AC6MZQ Modell: MM3600EZKorsreferens: 35T088

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk pickup
Utökad längd40.25 "
Funktion Våt eller torr applicering, samlar ihop järnmetallflis eller partiklar
Hantera materialGummi
Hantera typLösningsmedelsbeständigt komfortgrepp
Längd36 "
Magnet TypeSällsynt jord
Dragkapacitet8 lb.
AxelmaterialRostfritt stål
Typw / släpp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)102.11
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypUtökad längdFunktion Hantera materialHantera typLängdDragkapacitetAxelmaterialPris
MAG-MATE MM1500EZ Magnetisk pickup med utlösning 15 till 19-1/4 tum 8lb | AC6MZR 35T089 MM1500EZw / släpp19.25 "Våt eller torr applicering, samlar ihop järnmetallflis eller partiklarGummiLösningsmedelsbeständigt komfortgrepp15 "8 lb.Rostfritt stål1 689 kr
MAG-MATE 928S Magnetisk pickup flexböj 20 tum 3 lb | AC6MZV 35T092 928SFlexibel, böjbar och styv-Flexibel unik magnetisk retriever med dubbla ändamål gör att du kan komma in i och runt besvärliga fläckar, böja axeln till en permanent position eller ta bort den inre ledningen för att ormas i positionHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip20 "3 lb.-548SEK
MAG-MATE 929S Magnetisk Pickup Flex Bend 20 tum 7 Lb | AC6MZW 35T093 929SFlexibel, böjbar och styv-Flexibel unik magnetisk retriever med dubbla ändamål gör att du kan komma in i och runt besvärliga fläckar, böja axeln till en permanent position eller ta bort den inre ledningen för att ormas i positionHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip20 "7 lb.-594SEK
MAG-MATE 915RM Magnetisk Pickup Retract Bend 17 Inch 2 Lb | AC6MZX 35T094 915RMInfällbar, böjbar-Böj eller skjut Retrieveraxel till rätt position, Retriever stannar i den formen, tryck ner knappen för att exponera magneten för att rikta en del, magneten kommer inte att hålla fast vid sidostål när du placerar retrieverenStålVåren kolv17 "2 lb.Zinkpläterat stål376SEK
MAG-MATE 922RM Magnetisk Pickup Infällbar 24 Inch 2 Lb | AC6MZY 35T095 922RMRetractable-Snake Retriever i snäva fläckar, håller sig till den formen, tryckknappen nedåt för att exponera magneten för att rikta en del, magneten kommer inte att fastna i sidostål när du placerar retrieverenStålVåren kolv24 "2 lb.Zinkpläterat stål477SEK
MAG-MATE 923 Magnetisk pickup teleskop 6.5-32 tum 5 Lb | AC6MZZ 35T096 923teleskop32 "Förläng permanent magnetisk retriever till önskad längd och direkt mot riktad metallbit, fångad bit kommer att hålla fast vid magneten medan du drar tillbaka retrieverenHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip6.5 "5 lb.Rostfritt stål410SEK
MAG-MATE 924 magnetisk pickup-teleskop 6.5-32 tum 7 lb | AC6NAA 35T097 924teleskop32 "Förläng permanent magnetisk retriever till önskad längd och direkt mot riktad metallbit, fångad bit kommer att hålla fast vid magneten medan du drar tillbaka retrieverenHalksäker motståndskraft mot lösningsmedelKudde Comfort Grip6.5 "7 lb.Rostfritt stål453SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE MM3600EZ magnetisk pickup med utlösning 36 till 40-1/4 tum 8lb
2 190 kr /enhet