Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAG-MATE MX3000WAH magnetiskt upphämtningsverktyg 40 tum | AG2MRW 31LV17

MAG-MATE MX3000WAH magnetiskt pickupverktyg 40 tum

Finns i lager
Artikel: AG2MRW Modell: MX3000WAHKorsreferens: 31LV17

Få det Maj 20, Måndag
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
496SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt upphämtningsverktyg
Diameter3.25 "
Utökad längd40 "
Hantera typAluminium
Längd40 "
Lyftkapacitet47-1 / 2 lb.
MaterialKeramik
DriftManuell
Pickup längd40 "
Dragkapacitet47-1 / 2 lb.
Storlek3.25 "
Ytstorlek3-1 / 4 "
TypMagnetisk
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8505110000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDiameterUtökad längdTypBreddHantera typLängdLyftkapacitetPris
MAG-MATE MRT910L magnetiskt pickupverktyg 7-1/2 tum | AG2MTB 31LV22 MRT910L11 / 16 "11 / 16 "32 "Magnetisk, upplyst11 / 16 "Rostfritt stål7.5 "22 lb.373SEK
MAG-MATE MM06X38 magnetiskt pick-up verktyg, 1-3/8 x 6 tums ytstorlek | CD8XTD 36TV10 MM06X38--------1 664 kr
MAG-MATE IM72-30 magnetiskt pick-up verktyg, permanent magnet, 4 3/4 tum längd, 3 1/8 tum bredd | CJ2TVV 36TV07 IM72-30--------7 215 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE MX3000WAH magnetiskt pickupverktyg 40 tum
496SEK /enhet