MAG-MATE PNL0800 Lyftmagnet 800 lb Kapacitet 7-7 / 8 Total längd | AC3PEG 2VCA2

MAG-MATE PNL0800 Lyftmagnet 800 lb Kapacitet 7-7/8" total längd

Finns i lager
Artikel: AC3PEG Modell: PNL0800Korsreferens: 2VCA2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Bail öppningshöjd2-3 / 8 "
Bail öppningsbredd1-3 / 4 "
fotnoterMax. Nominell kapacitet baserad på rent, polerat stål och beroende på materialtjocklek och storlek
handtag Längd6.875 "
Magnethöjd3.875 "
Magnetlängd6.375 "
Magnetmaterialneodym
Magnetbredd3.625 "
Max. Värmebeständig temp.180 grader F
Max. Nominell platt kapacitet800 lb.
Totala höjden8.88 "
Total längd7.875 "
Total bredd3.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)28.58
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Mag-Mate PNL0800 permanent lyftmagnet är designad för att lyfta tunga laster med både plana och runda ytor.

Funktioner:

  • Den levereras med ett låshandtag med på/av-funktion som förhindrar skador på ytan på den del som lyfts och eliminerar rädslan för att tappa vid strömavbrott.
  • Låsningsfunktionen undviker också att handtaget stöts delvis "PÅ", vilket eliminerar den falska indikationen på att magneten håller säkert.
  • Denna magnet på 800 lb har en designfaktor på 3:1 och är lämplig för hantering av stålplåtar, block och behållare.
  • Den är gjord av neodym, erbjuder de starkaste magnetiska egenskaperna och förmågan att motstå temperaturer upp till 180 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B30.20

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är RFID?

S. Denna lyftmagnet har ett inbyggt RFID-chip (Radio Frequency Identification) som används för att identifiera varje unik magnet och dess registrerade dokumentation av underhåll och/eller schemalagd kalibrering som utförts tidigare.

F. Vad är designfaktorn?

A. Konstruktionsfaktor definieras som förhållandet mellan den slutliga brotthållfastheten för ett material eller en utrustning och den faktiska arbetsbelastningen eller avsedd säker belastning.

F. Hur manövrerar man låssystemet för denna magnet?

A. Dra i handtaget för att frigöra låsstiftet, vrid sedan handtaget till önskat läge och lyft/släpp upp lasten.

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MAG-MATE CL0400 Lyftmagnet 400 Lb Kapacitet 7-3 / 4 tum Total längd | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "9 516 kr
MAG-MATE CL1000 lyftmagnet 1000 lb kapacitet 10-3 / 4 tum total längd | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "12 291 kr
MAG-MATE CL1500 Lyftmagnet 1500 Lb Kapacitet 14-3 / 4 tum Total längd | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "15 610 kr
MAG-MATE CL2200 Lyftmagnet 2200 Lb Kapacitet 15 tum Total längd | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "18 701 kr
MAG-MATE CL3000 Lyftmagnet 3000 Lb Kapacitet 19-1 / 4 tum Total längd | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "28 976 kr
MAG-MATE PNL0250 Lyftmagnet 250 lb Kapacitet 5" total längd | AC3PEF 2VCA1 PNL02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "4 574 kr
MAG-MATE PNL1600 Lyftmagnet 1600 lb Kapacitet 10-3/4" total längd | AC3PEH 2VCA3 PNL16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "20 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE PNL0800 Lyftmagnet 800 lb Kapacitet 7-7/8" total längd
11 450 kr /enhet