Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAG-MATE SS1800 Magnetisk sopmaskin som rullar 40 x 19-1 / 2 In | AC6NAH 35T105

MAG-MATE SS1800 Magnetic Sweeper Rolling 40 x 19-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC6NAH Modell: SS1800Korsreferens: 35T105

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 385 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
MontageKrävs
Utökad längd40 "
Hantera typTrä
Längd40 "
Lyftkapacitet15 lb.
MaterialKeramiskt / rostfritt stål
DriftRullmagnetisk sopmaskin på butiksgolv, heltäckningsmatta eller detaljhandel för att fånga metallpartiklar, använd handskhand eller handduk för att torka bort uppsamlad metall
Pickup längd19 "
Dragkapacitet15 lb.
Ytstorlek19 "W
TypRullande
Hjuldiameter1.25 "
Hjultyp(2) Gummi
Bredd19.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.95
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)121.16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE SS1800 Magnetic Sweeper Rolling 40 x 19-1/2 In
1 385 kr /enhet