Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE K3AMW6K Nyckelring Ficklampa Rosa Inc 2 L | AE9UPF 6MKN9

MAGLITE K3AMW6K Nyckelring Ficklampa Pink Inc 2 L

Finns i lager
Artikel: AE9UPF Modell: K3AMW6KKorsreferens: 6MKN9
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
30SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelring ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid3.5 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 20m
KroppsfärgRosa
Kroppsdia.0.500 "
Body MaterialAluminium
Diameter1 / 4 "
Släpp betyg1m
FicklampaIndustri
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv20 timmar
lamptypGlödande
Längd3.25 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång2 lm
LjusutgångslägenHög
Lumens2
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång2
Antal batterier1
Högsta strålintensitet97cd
ByteslamporJa
Körtid vid hög inställning3.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typRoterande huvud
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgLampans livLjusutgångByt typPris
MAGLITE K3A756K Nyckelring Ficklampa Svart Inc 200 Cp | AD9URF 4V380 K3A756KSvart36K tim200 CPTwist25SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE K3AMW6K Nyckelring Ficklampa Pink Inc 2 L
30SEK /enhet