Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE M2A756K Ficklampa Inc Svart 14 L Aa | AC3NWM 2V924

MAGLITE M2A756K Ficklampa Inc Svart 14 L Aa

Finns i lager
Artikel: AC3NWM Modell: M2A756KKorsreferens: 2V924

Få det Maj 8, Onsdag
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
437SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid5.25 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndInte specificerad
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.750 "
Body MaterialAluminium
Släpp betyg1m
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv20K tim
lamptypXenon
Längd5.75 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång12 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens14
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång14
Antal batterier2
Högsta strålintensitet2305cd
Byte lampaLM2A001
ByteslamporTillverkare Nr LM2A001K
Körtid vid hög inställning5.3 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typVridhuvud
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier3.78 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelllamptypBatterier ingårBatteriets bränningstidLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensMaximal lumenutgångPris
MAGLITE TS2D016K Ficklampa Krypton Black 20 LD | AC3NWN 2V929 TS2D016KkryptonNej10 timmar10 "20 lmSingle2027423SEK
MAGLITE TS3D016K Ficklampa Krypton Black 45 LD | AC3NWP 2V930 TS3D016KkryptonNej10 timmar12.75 "45 lmSingle4545404SEK
MAGLITE M3A756K Ficklampa Inc Svart 9 L Aaa | AD9UQH 4V018 M3A756KXenonJa2 timmar5"9 LmHög99400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE M2A756K Ficklampa Inc Svart 14 L Aa
437SEK /enhet