Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE TS3D016K Ficklampa Krypton Black 45 LD | AC3NWP 2V930

MAGLITE TS3D016K Ficklampa Krypton Black 45 LD

Finns i lager
Artikel: AC3NWP Modell: TS3D016KKorsreferens: 2V930
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
404SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid10 timmar
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
StrålavståndInte specificerad
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.2.25 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka22,000
Diameter3 / 8 "
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv36K tim
lamptypkrypton
Längd12.75 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång45 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens45
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång45
Antal batterier3
Högsta strålintensitet16,280cd
Byte lampaLMXA301
ByteslamporTillverkare Nr LWSA301K
Körtid vid hög inställning10 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier1.88 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModelllamptypBatterier ingårBatteriets bränningstidLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensMaximal lumenutgångPris
MAGLITE M2A756K Ficklampa Inc Svart 14 L Aa | AC3NWM 2V924 M2A756KXenonJa5.25 timmar5.75 "12 lmSingle1414437SEK
MAGLITE TS2D016K Ficklampa Krypton Black 20 LD | AC3NWN 2V929 TS2D016KkryptonNej10 timmar10 "20 lmSingle2027423SEK
MAGLITE M3A756K Ficklampa Inc Svart 9 L Aaa | AD9UQH 4V018 M3A756KXenonJa2 timmar5"9 LmHög99400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE TS3D016K Ficklampa Krypton Black 45 LD
404SEK /enhet