Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE SP2P03HK Handhållen ficklampa Led | AF6RRH 20HL29

MAGLITE SP2P03HK Handhållen ficklampa Led

Finns i lager
Artikel: AF6RRH Modell: SP2P03HKKorsreferens: 20HL29
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
762SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid2 timmar 30 minuter.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 141m
KroppsfärgRed
Kroppsdia.1"
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka226
Diameter23 / 32 "
FicklampaIndustri
FokusJusterbar
slag~~POS=TRUNC1m
Lampans liv50K tim
lamptypLED
Längd6.625 "
Lens MaterialGlas
Ljusutgång272 lm
LjusutgångslägenHög / Låg / Strobe
Lumens226
Lumens intervall250 till 449
Maximal lumenutgång272
Antal batterier2
Högsta strålintensitet6613cd
ByteslamporNej
Körtid vid hög inställning2.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
SäkerhetsgraderingInte specificerad
Byt typVridhuvud
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier4.15 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)3.33
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8513100000

Produktvarianter

ProduktModellLjusstyrkaBatterier ingårBatteriets bränningstidDiameterSläpp betygFicklampaFokusslag~~POS=TRUNCPris
MAGLITE SP2P01HK Ficklampa Led Svart 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Ja2.5 timmar1"-IndustriFastInte specificerad808SEK
MAGLITE SP + P01HK Ficklampa Led Svart 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Ja2.5/25 timmar1"-IndustriFastInte specificerad919SEK
MAGLITE XL200-S3016K Ficklampa Led Svart 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Ja2.5/218 timmar1"1mIndustriJusterbarInte specificerad1 236 kr
MAGLITE SP2P09HK Handhållen ficklampa Led | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Ja2 timmar 30 minuter.23 / 32 "-IndustriJusterbar1m763SEK
MAGLITE SP2P10HK Handhållen ficklampa Led | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Ja2 timmar 30 minuter.23 / 32 "-IndustriJusterbar1m804SEK
MAGLITE SP2P11HK Handhållen ficklampa Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Ja2 timmar 30 minuter.23 / 32 "-IndustriJusterbar1m798SEK
MAGLITE SJ3A016 Ficklampa Led Svart 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Ja1.5 timmar1 / 2 "-IndustriFastInte specificerad494SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE SP2P03HK Handhållen ficklampa Led
762SEK /enhet