Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE TRM1RA4K Uppladdningsbart arbetsljus med krona | AG4KFM 34AW50

MAGLITE TRM1RA4K Uppladdningsbar arbetslampa Led Crown Bezel

Finns i lager
Artikel: AG4KFM Modell: TRM1RA4KKorsreferens: 34AW50
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
2 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaddningsbart arbetsljus
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid2.5/4.25 timmar
Byte av batteripaketNej
batteri~~POS=TRUNCLiFeP04
BatteritypLitium
StrålavståndNer till 181m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.05 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka8171
Laddningstid2.5 timmar
SnörtypUSB
Diameter1 1 / 16 "
Släpp betyg2m
FicklampaTaktiska
FokusJusterbar
slag~~POS=TRUNC2m
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd5 13 / 64 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång533 lm
LjusutgångslägenMomentan, High, Low, Strobe
Lumens533
Lumens intervall450 till 750
Maximal lumenutgång543
Antal batterier1
Högsta strålintensitet8171cd
ByteslamporNej
Körtid vid hög inställning2.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
SäkerhetsgraderingInte specificerad
Byt typTryckknapp för keps
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier0.3 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8513100000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE TRM1RA4K Uppladdningsbar arbetslampa Led Crown Bezel
2 450 kr /enhet