HUVUDFILTER INC. MF0006374 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QVL

MAIN FILTER INC. MF0006374 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Tätning, 3.7 tums höjd

Artikel: CF6QVL Modell: MF0006374
301SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD1.85 "
Kapacitet8.29
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaGlas
filter~~POS=TRUNC85 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd3.7 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID1.004 "
Topp OD1.85 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODKapacitetTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0006373 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 3.7 tums höjd | CF6QVK MF00063733.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 kvm Tum546SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006409 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, höjd 14.68 tum | CF6QVZ MF000640914.68 "3.287 "100.051.866 "3.287 "435435 PSI1022 kvm Tum984SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006412 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 10.03 tums höjd | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSI696 kvm Tum725SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006414 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 9.68 tums höjd | CF6QWD MF00064149.68 "1.85 "21.491.004 "1.85 "30453045 PSI219 kvm Tum978SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006421 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 9.68 tums höjd | CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSI226 kvm Tum391SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006424 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, 6.77 tums höjd | CF6QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSI157 kvm Tum320SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006436 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, tätning, höjd 14.68 tum | CF6QWX MF000643614.683.287 "89.121.866 "3.287 "-3045 PSI910 kvm Tum1 696 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0006374 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Tätning, 3.7 tums höjd
301SEK /enhet